Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA AL326X Isolerad förlängningslans 59 tum 5000 psi | AB2JRP 1MDD7

A.R. NORTH AMERICA AL326X Isolerad förlängningslans 59 tum 5000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2JRP Modell: AL326XKorsreferens: 1MDD7
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad förlängningslans
Inlopp1/4 "MNPT
Längd59 "
MaterialFörzinkat stål
Max. Flöde10.5 gpm
Max. Vätsketemp.302 grader F
Max. Tryck5000 psi
Classic Outlet1/4 "MNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
AR NORTH AMERICA AL323X Isolerad förlängningslans 24 tum 5000 psi | AB2JRH 1MDD1 AL323X24 "322SEK
AR NORTH AMERICA AL324XX Isolerad förlängningslans 36 tum 5000 psi | AB2JRJ 1MDD2 AL324XX36 "348SEK
AR NORTH AMERICA AL325X Isolerad förlängningslans 48 tum 5000 psi | AB2JRK 1MDD3 AL325X48 "465SEK
AR NORTH AMERICA AL361 Isolerad förlängningslans 36 tum 5000 psi | AB2JRL 1MDD4 AL36136 "575SEK
AR NORTH AMERICA AL362 Isolerad förlängningslans 48 tum 5000 psi | AB2JRM 1MDD5 AL36248 "742SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL326X Isolerad förlängningslans 59 tum 5000 Psi
579SEK /enhet