AR NORTH AMERICA RTP30N högtryckstvättpump 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA RTP30N högtryckstvättpump 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

Finns i lager
Artikel: AE2EKX Modell: RTP30NKorsreferens: 4WXX2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

126 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerRoller
VevhusGjutjärn
CranksHärdat stål
Urladdningsport (in.)1/2 F.
Urladdningstryck (PSI)7250
FörartypElektrisk motor eller bensinmotor
Flödeskapacitet7.9 GPM
Höjd9.1 "
HP krävs @ 1000 PSI5.4
HP krävs @ 1500 PSI8.1
HP krävs @ 2000 PSI10.8
HP krävs @ 2500 PSI13.6
HP krävs @ 3000 PSI16.3
HP krävs @ 500 PSI2.7
Inloppsport3/4 F.
Längd22.7 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck50 psi
PlungerSST
PumphuvudSmidd mässing
RPM1000
SealW-1 & W-2
Axel Dia.35mm
TypRemdrift
Bredd18.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.5
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Länkstång (brons)
    • HP krävs @ 3500 PSI (19.0)
    • HP krävs @ 4000 PSI (21.7)
    • HP krävs @ 5000 PSI (27.1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTP30N högtryckstvättpump 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
126 654 kr /enhet