ABB S203-K4 3-polig effektbrytare, 440 VAC, DIN-skena, 50 / 60 Hz

Artikel: AG8URW Modell: S203-K4
854SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg6kAIC @ 480V
Amps4A
RamtypS203
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • 3-poligt kretsskydd klassificerat till 4 A och 400 VAC idealiskt för att begränsa strömöversvämningar
    • Har två utlösningsmekanismer: fördröjd termisk och elektromekanisk utlösningsmekanism för överbelastnings- respektive kortslutningsskydd
    • Omgivningstemperatur på -25 till 55 grader C och effektivitet varierar från 95 till 100 % för att leverera 28 cykler vid 25 grader C
    • Klarar upp till 2 stötar i 13 millisekunder
    • Utrustad med On-Off brytarindikator för att indikera brytstatus för kretsen
    • UL-listad med 20000 AC toleranscykel

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsSpänningPris
ABB S203-K30 Bult On Circuit Breaker S203 30 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URU S203-K306kAIC @ 480V30A480V-
RFQ
ABB S203-K32 Bult On Circuit Breaker S203 32 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URV S203-K326kAIC @ 480V32A480V-
RFQ
ABB S203U-K16 Bult på strömbrytare S203 16 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URX S203U-K1610kAIC @ 240V16A240V1 566 kr
RFQ
ABB S203U-K2 Bult On Circuit Breaker S203 2 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URY S203U-K210kAIC @ 240V2A240V1 670 kr
RFQ
ABB S203U-K20 Bult On Circuit Breaker S203 20 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URZ S203U-K2010kAIC @ 240V20A240V-
RFQ
ABB S203U-K25 Bult On Circuit Breaker S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTA S203U-K2510kAIC @ 240V25A240V-
RFQ
ABB S203U-K3 Bult On Circuit Breaker S203 3 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTB S203U-K310kAIC @ 240V3A240V2 019 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB S203-K4 3-polig effektbrytare, 440 VAC, DIN-skena, 50 / 60 Hz
854SEK /enhet