ABB T5L600BW bult på effektbrytare, T5-ram, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V

Artikel: AG8VKX Modell: T5L600BW
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg100kAIC @ 480V
Amps600A
RamtypT5
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • ABB T5L600BW är en 3-polig strömbrytare i formgjuten hölje som arbetar med 600 A ström och 600 V AC spänning. Den har bultmontering och LSI-trip-funktionalitet, med en maximal avbrottsklass på 100 kAIC vid 480 volt.
    • Denna IEC-klassade ABB-brytare används som ett grenkretsskydd och har en termisk magnetisk utlösningsenhet för överströmsskydd.
    • Den är mikroprocessorbaserad och används i olika applikationer för omvänd matning eftersom den kan installeras horisontellt eller vertikalt i paneler och växlar.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
ABB T5H300BW Bolt On Circuit Breaker T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKJ T5H300BW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H300CW Bult On Circuit Breaker T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKK T5H300CW65kAIC @ 480V300A-
RFQ
ABB T5H400BW Bult On Circuit Breaker T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKL T5H400BW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400CW Bult On Circuit Breaker T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKM T5H400CW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400EW Bolt On Circuit Breaker T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKN T5H400EW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H400TW Bult On Circuit Breaker T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKP T5H400TW65kAIC @ 480V400A-
RFQ
ABB T5H600BW Bolt On Circuit Breaker T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKQ T5H600BW65kAIC @ 480V600A-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB T5L600BW bult på effektbrytare, T5-ram, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V