Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Skruvmejsel Phillips # 2 x 4 tum rund med sexkant | AH8YLW 39CD98

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Skruvmejsel Phillips #2 x 4 tum rund med sexkant

Finns i lager
Artikel: AH8YLW Modell: 5120-01-630-6488Korsreferens: 39CD98

Få det Maj 7, Tisdag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel
Finishkrom
Handtag DesignErgonomisk med tummen
Hantera materialAcetat
Total längd7 15 / 16 "
Skaftlängd4"
SkaftmaterialStål
SkaftformRunda med Hex Bolster
Tether kapabelInte tether kapabel
Tipsstorlek#2
TipsstilPhillips
TipsstilgruppCrosspoint / Phillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.92
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)2.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skruvmejselns spetsstil: Phillips

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekHandtag DesignHantera materialTipsstilTipsstilgruppArtikelTotal längdSkaftlängdPris
ABILITY ONE 5120-01-367-3794 Skruvmejsel Phillips # 1 x 3 tum rund med sexkant | AH8YLQ 39CD93 5120-01-367-3794#1Ergonomisk med tummenAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsSkruvmejsel7"3"299SEK
ABILITY ONE 5120-01-630-3066 Skruvmejsel Spår 7/16 x 9-7 / 8 Rund med Hex | AH8YLR 39CD94 5120-01-630-30667/16Ergonomisk med tummenAcetatKeystone slitsadspår~~POS=TRUNCSkruvmejsel14.75 "9.875 "594SEK
ABILITY ONE 5120-01-630-6490 Skruvmejsel Phillips # 2 x 1-1 / 2 Round with Hex | AH8YLT 39CD95 5120-01-630-6490#2Ergonomisk med tummenAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsSkruvmejsel3.5 "1.5 "264SEK
ABILITY ONE 5120-01-630-3068 Skruvmejsel Slitsad 1/4 x 4 tum rund med Hex | AH8YLU 39CD96 5120-01-630-30681 / 4 "Ergonomisk med tummenAcetatKeystone slitsadspår~~POS=TRUNCSkruvmejsel7.875 "4"412SEK
ABILITY ONE 5120-01-367-3800 Skruvmejsel Phillips # 4 x 6 tum rund med sexkant | AH8YLV 39CD97 5120-01-367-3800#4Ergonomisk med tummenAcetatPhillipsCrosspoint / PhillipsSkruvmejsel11.5 "6"448SEK
ABILITY ONE 5120-01-630-3064 Skruvmejsel Slitsad 1/4 x 1-7/8 Runda med Hex | AH8YLX 39CD99 5120-01-630-30641 / 4 "Ergonomisk med tummenAcetatKeystone slitsadspår~~POS=TRUNCSkruvmejsel3.5 "1.875 "243SEK
ABILITY ONE 5120-01-630-3067 Skruvmejsel slitsad 3/16 x 3 tum rund med hex | AH8YLY 39CE01 5120-01-630-30673 / 16 "Ergonomisk med tummenAcetatKeystone slitsadspår~~POS=TRUNCSkruvmejsel6.125 "3"312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-630-6488 Skruvmejsel Phillips #2 x 4 tum rund med sexkant
324SEK /enhet