ABILITY ONE 7920-00-141-5547 Mopp Wet Cut End 24 Oz | AE4LBP 5LG55

ABILITY ONE 7920-00-141-5547 Mopp Wet Cut End 24 Oz

Finns i lager
Artikel: AE4LBP Modell: 7920-00-141-5547Korsreferens: 5LG55

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCut-End våtmopp
GrundmaterialBomull
Torrvikt22 till 28 oz.
Slut typKlipp
TvättbarJa
MaterialBomull / syntetisk blandning
MoppstilSträng
Lager8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLagerGrundmaterialFärgTorrviktSlut typHuvudbandstorlekArtikelMaterialPris
ABILITY ONE 7920-01-513-3310 Cut End Wet Mop Disposable # 12 | AC3DCY 2RRA6 7920-01-513-33104BomullNatural8 till 16 oz.loop1.5 "Looped våtmoppBomull101SEK
ABILITY ONE 7920-01-511-7587 Looped End Wet Mop 20 Unce Vit | AC3DCZ 2RRA7 7920-01-511-75874polyesterWhite16 till 22 oz.loop5.5 "Looped våtmoppStråle / akryl / polyester344SEK
ABILITY ONE 7920-01-511-4328 Looped End Wet Mop 20 Unce Blue | AC3DDA 2RRA9 7920-01-511-43284polyesterBlå16 till 22 oz.loop5.5 "Looped våtmoppStråle / akryl / polyester344SEK
ABILITY ONE 7920-01-513-3297 Cut End Wet Mop Disposable # 20 | AC3DDB 2RRC1 7920-01-513-32974BomullNatural16 till 22 oz.Klipp1.5 "Cut-End våtmoppBomull145SEK
ABILITY ONE 7920-01-437-9810 Wet Mop Cotton # 24 | AE3BKA 5BB68 7920-01-437-98104BomullNatural8 till 16 oz.loop2"Looped våtmoppbomullsblandning563SEK
ABILITY ONE 7920-01-437-9811 Wet Mop Cotton # 32 | AE3BKB 5BB69 7920-01-437-98114BomullNatural8 till 16 oz.loop2"Looped våtmoppbomullsblandning820SEK
ABILITY ONE 7920-00-141-5544 Mopp Wet Cut End 32 Oz | AE4LBN 5LG54 7920-00-141-55448Bomull-28 till 34 oz.Klipp-Cut-End våtmoppBomull / syntetisk blandning333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-141-5547 Mopp Wet Cut End 24 Oz
251SEK /enhet