DAYTON Elkrokmonterade kedjeliftar, 15 fot lyft


Filter
Broms: Ladda , Koppling: Begränsning av överbelastning , Färg: Red , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: Hängande tryckknapp , Kontrollsladd: 11 ft. , Avsluta: Pulverlack , Hz: 60 , Smörjning: fett , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115
StilModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingKlassificeringBostadsdjupPris (ex moms)
A
2GTC9
300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "14 109 SEK
B
2GTD2
500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "25 641 SEK
B
2GTD4
800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "19 237 SEK
C
2GTD6
1000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "41 175 SEK
C
2GXH1
1000 lb.101000 lb.18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "41 664 SEK
D
2GTD8
2000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "40 647 SEK
E
2GXH4
2000 lb.162000 lb.22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "41 931 SEK
F
2GXH7
4000 lb.164000 lb.26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "53 679 SEK

Elkrokmonterade kedjeliftar, 15 fot lyft

Dayton 15 fot elektriska kättingtelfer är idealiska för snabbare lyft/sänkning av laster med hjälp av trummor omlindade med kedjor. Dessa 15 fots hissar har en elmotor och hängande kontroller för att lyfta/sänka och accelerera/bromsa lyfthastigheten. Dessa elektriska hissar ger termiskt skydd och är installerade på en stålvalsad balk. De är integrerade med elektromagnetiska bromsar, vilket förhindrar att lasten faller under lyft. Välj från ett brett utbud av dessa elektriska kedjetelfer, tillgängliga i 300, 500, 800, 1000, 2000 och 4000 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?