Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABLOY PLM330 / 50B-KA Nyckelhänglås 2 tum höjdhärdad | AG4YEL 35GP80

ABLOY PLM330/50B-KA Nyckel hänglås 2 tum Höjd Härdat

Finns i lager
Artikel: AG4YEL Modell: PLM330/50B-KAKorsreferens: 35GP80

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd1 37 / 64 "
Body MaterialFörkromad mässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1 57 / 64 "
Kontrollnyckelregistrering krävsJa
NyckeltypKeyed Like
Typ av kilspårSentry
Antal stötfångare0
Antal stift0
Öppnar med nyckelnr.VÄKTARNYCKEL
Säkerhetsnivåhög säkerhet
Bygelkonfigurationhärdad
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
FormaRektangulär
VädertåligJa
väderbeständighetÖverlägsen korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301100000

Produktvarianter

ProduktModellSchackeltypKroppshöjdKroppens tjocklekSchackelbreddväderbeständighetKroppsbreddBygelkonfigurationShackle Dia.Pris
ABLOY PL330 / 25B-KA Nyckelhänglås 1 tum H härdat borstål | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAÖppen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Något korrosionsbeständighet1 57 / 64 "härdad5 / 16 "1 754 kr
ABLOY PL330 / 50B-KA Nyckelhänglås 2 tum H härdat borstål | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAÖppen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Något korrosionsbeständighet1 57 / 64 "härdad5 / 16 "1 818 kr
ABLOY PL330 / 100B-KA Nyckelhänglås 3-15 / 16 tum Höghärdad | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAÖppen1 37 / 64 "7 / 8 "1"Något korrosionsbeständighet1 57 / 64 "härdad5 / 16 "1 907 kr
ABLOY PL340 / 25B-KA Nyckelhänglås 1 tum Höjd U-form Hrdnd Bor | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAÖppen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Något korrosionsbeständighet2.25 "U-form3 / 8 "2 437 kr
ABLOY PL340 / 50B-KA Nyckelhänglås 2 tum Höjd U-form Hrdnd Bor | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAÖppen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Något korrosionsbeständighet2.25 "U-form3 / 8 "2 509 kr
ABLOY PL341 / 25B-KA Nyckelhänglås 1 tum H U-formad mässing | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-KAÖppen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Något korrosionsbeständighet2.25 "U-form3 / 8 "2 526 kr
ABLOY PL341 / 50B-KA Nyckelhänglås 2 tum H U-formad pläterad mässing | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAÖppen2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "Något korrosionsbeständighet2.25 "U-form3 / 8 "2 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABLOY PLM330/50B-KA Nyckel hänglås 2 tum Höjd Härdat
2 478 kr /enhet