Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 24IB / 60 MK Hänglås 1/2 tum H Mk rostfritt stål 4pin | AE6PYX 5UKJ1

ABUS 24IB/60 MK hänglås 1/2 tum H Mk rostfritt stål 4pin

Finns i lager
Artikel: AE6PYX Modell: 24IB/60 MKKorsreferens: 5UKJ1
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
592SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Keyed Hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.60mm
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd2.375 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd2.375 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypMaster Keyed (MK)
Nationellt varunr.Nej
Antal stift4
Öppnar med nyckelnr.0238
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1 / 2 "
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRunda
väderbeständighetExtremt hög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsdia.KroppshöjdKroppens tjocklekKroppsbreddNyckeltypAntal stiftShackle Dia.Pris
ABUS 24IB / 70 MK KD Hänglås 3/4 tum H Mk Keyed Olika rostfritt stål 5-stift | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "Master Keyed (MK), Keyed Different (KD)53 / 8 "633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 24IB/60 MK hänglås 1/2 tum H Mk rostfritt stål 4pin
592SEK /enhet