Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 24IB / 70 MK KD Hänglås 3/4 tum H Mk Keyed Olika rostfritt stål 5-stift | AE6PYY 5UKJ2

ABUS 24IB/70 MK KD Hänglås 3/4 Inch H Mk Keyed Olika Rostfritt Stål 5-stift

Finns i lager
Artikel: AE6PYY Modell: 24IB/70 MK KDKorsreferens: 5UKJ2
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster Keyed Hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.71mm
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd2.75 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilSkiva
Kroppens tjocklek1.187 "
Kroppsbredd2.75 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypMaster Keyed (MK), Keyed Different (KD)
Nationellt varunr.Nej
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.0238
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialRostfritt stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRunda
väderbeständighetExtremt hög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppsdia.KroppshöjdKroppens tjocklekKroppsbreddNyckeltypAntal stiftShackle Dia.Pris
ABUS 24IB / 60 MK Hänglås 1/2 tum H Mk rostfritt stål 4pin | AE6PYX 5UKJ1 24IB / 60 MK1 / 2 "60mm2.375 "1"2.375 "Master Keyed (MK)45 / 16 "592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 24IB/70 MK KD Hänglås 3/4 Inch H Mk Keyed Olika Rostfritt Stål 5-stift
633SEK /enhet