STURTEVANT RICHMONT Strålmomentnyckel


Filter
Noggrannhet: +/- 2% av det angivna värdet, CW / EB4CCW, från 20% till 100% av det angivna värdet , Kalibrerings certifikat: Ja , Huvudtyp: Runda , Material: Legerat kolstål , Mättyp: Newton-meter , Återställningstyp: Automatisk återställning , Rotation: CW, CCW
StilModellDrivstorlekHandleHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
855290
1 / 2 "SvängbarSvängbar18 "10 Nm0 Nm11 842 SEK
B
855283
3 / 8 "Svängbar bollSvängbar boll6.5 "0.5 Nm0 till 12 Nm7 563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?