Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 37/80 KA Nyckel hänglås Lika 3-1/4 Bredd | AH9KEN 3TMT1

ABUS 37/80 KA Nyckel Hänglås Lika 3-1/4 Bredd

Finns i lager
Artikel: AH9KEN Modell: 37/80 KAKorsreferens: 3TMT1
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
3 525 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSvart / Silver
Kroppshöjd3 5 / 7 "
Body MaterialHärdat stål
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek1.5 "
Kroppsbredd3.25 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Antal stötfångare1
Antal stift7
Öppnar med nyckelnr.5544653
Shackle Dia.17 / 32 "
Schackelhöjd13 / 16 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)4.83
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypKroppsfärgKroppshöjdTyp av kilspårAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialförp. Antal.Pris
ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 tum H 4-stifts mässing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAKeyed Like-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Härdat stål1172SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 37/80 KA Nyckel Hänglås Lika 3-1/4 Bredd
3 525 kr /enhet