Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 41HB/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd | AJ2HWQ 5JKR7

ABUS 41HB/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2HWQ Modell: 41HB/50 KAKorsreferens: 5JKR7
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialÅtervunnet stål
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek1.125 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Antal stötfångare1
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.EE 0020
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd15 / 16 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypKroppsfärgKroppshöjdTyp av kilspårAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialförp. Antal.Pris
ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 tum H 4-stifts mässing | AA6NMA 14J890 55/40 ​​KAKeyed Like-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Härdat stål1172SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 41HB/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd
312SEK /enhet