ASHCROFT Tryckomkopplare, 1/4 "MNPT


Filter
AC-kontaktbetyg: 5A @ 125/250 V , Kretstyp: Snäppbrytare , Kompatibel med: Buna och 316 rostfritt stål , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 5A @ 28V resistiv, 3A @ 28V induktiv , Husmaterial: Vattentät 316 rostfritt stål , IP-betyg: 67 , NEMA-betyg: 6 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 210 grader F. , Ström som krävs: 10A vid 125 / 250VAC, 6A vid 30VDC , Processanslutning: 1/4 "MNPT
StilModellSprängtryckElektrisk kopplingMätområdeVättade materialPris (ex moms)
A
APSN4
1000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar10 till 100 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 456 SEK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt6 till 30 psi316 Rostfritt stål svetsat membran4 001 SEK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt-15 till 15 psi316 Rostfritt stål svetsat membran4 001 SEK
A
APSN4
1000 psiMicro DIN-kontakt8 till 60 psi316 Rostfritt stål svetsat membran3 841 SEK
A
APAN41H012LB02200 # -NSR
2500 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 456 SEK
A
APSN4
2500 psiMicro DIN-kontakt20 till 200 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 809 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar100 till 1000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 296 SEK
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG PVC-isolerade 12 "baskablar750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 617 SEK
A
APAN41H00MHB022000 # -NSR
8000 psiMicro DIN-kontakt200 till 2000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N3 841 SEK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt500 till 5000 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt750 till 7500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 129 SEK
A
APSN4
8000 psiMicro DIN-kontakt50 till 500 psi316 Kolv av rostfritt stål och O-ring Buna-N4 001 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?