Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 55/40 KD Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CFF 14J889

ABUS 55/40 KD Nyckellås Olika 1-1/2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AG9CFF Modell: 55/40 KDKorsref: 14J889
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1 / 2 "
Kroppsbredd1.5 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
Typ av kilspårPin Tumbler
Antal stift4
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd13 / 16 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 16 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdÅterställningsbarShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddPris
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blue Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Red Keyed Hanglock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KD Red Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD Röd5 till 6Red2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"499SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock Olika 1-1 / 2 Bredd | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD Titanium5 till 6Svart2 5 / 16 "Ja1 / 4 "1.5 "Härdat stål1"500SEK
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blue Keyed Padlock Olika 1-3 / 4 Bredd | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD Blå5 till 6Blå2 5 / 16 "Ja5 / 16 "1"Härdat stål1"511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 55/40 KD Nyckellås Olika 1-1/2 Bredd
169SEK /enhet