Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72 HB / 40-75 KA Red Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch Shackle Diameter | AE6PZF 5UKL0

ABUS 72 HB/40-75 KA rött lockout-hänglås med samma nyckel röd 1/4 tums bygeldiameter

Finns i lager
Artikel: AE6PZF Modell: 72 HB/40-75 KA RödKorsreferens: 5UKL0
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgRed
Kroppsfinisheloxerad
Kroppshöjd1.5 "
Kroppslängd1.5 "
Body MaterialÅtervunnet anodiserat aluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgRed
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Grön certifiering eller annat erkännandeTillverkas vid en praktiskt taget noll avfallsavfallsanläggning 98% avfallshantering per UL ECVP 2799
NyckeltypLika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladJa
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd3"
BygelmaterialÅtervunnen aluminium
SchackeltypUtökad
Schackelbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaster nyckladKroppsfärgKroppshöjdAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypförp. Antal.Pris
ABUS 72 HB / 40-40 KAx3 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 3 | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Återvunnen aluminiumÖppen3845SEK
ABUS 72 HB / 40-40 KAx6 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 6 | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1.5 "Återvunnen aluminiumÖppen61 581 kr
ABUS 72/40 KAx3 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen3782SEK
ABUS 72/40 KAx6 Silver Lockout Hanglock Keyed Alike Silver 1/4 tum - Förpackning med 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 SilverNejSilver1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen61 464 kr
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack Of 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 RödJaRed1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen123 140 kr
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lockout Hänglås Keyed Alike Blue 1/4 Tum - Förpackning med 12 | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 BlåJaBlå1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen123 140 kr
ABUS 72/40 KAx12 Green Lockout Hanglock Keyed Alike Green 1/4 tum - Förpackning med 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 GrönJaGrön1.5 "61 / 4 "1"Återvunnen aluminiumÖppen123 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72 HB/40-75 KA rött lockout-hänglås med samma nyckel röd 1/4 tums bygeldiameter
328SEK /enhet