Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 74/40 KD GUL Lockout Hänglås Aluminium Gul 1/4 In. | AG6DCR 35MD24

ABUS 74/40 KD GUL Lockout Hänglås Aluminium Gul 1/4 In.

Finns i lager
Artikel: AG6DCR Modell: 74/40 KD GULKorsreferens: 35MD24
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGul
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialAluminium
Kroppens tjocklek51 / 64 "
Kroppsbredd1.5 "
StötfångarfärgGul
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar1
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialPlastkapslat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8301108000

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypKroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdKroppslängdKroppens tjocklekKroppsbreddStötfångarfärgförp. Antal.Pris
ABUS 74LB / 40 KD GUL lockout hänglås gul nyckel annorlunda | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD GULOlikaGul3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Gul1231SEK
ABUS 74LB / 40 KD GRÖN Låsbar hänglås Grön nyckel annorlunda | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD GRÖNOlikaGrön3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Grön1231SEK
ABUS 74LB / 40 KD PURPLE Lockout Hanglock Purple Key Different | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD LilaOlikaPurple3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Purple1254SEK
ABUS 74LB / 40 KD ORANGE Lockout Hanglock Orange Key Different | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ORANGEOlikaOrange3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Orange1254SEK
ABUS 74/40 KD RED Lockout Hanglock Aluminium Röd 1/4 In. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD RÖDOlikaRed1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Red1209SEK
ABUS 74/40 KD BLÅ Lockout-hänglås Aluminiumblå 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD BLÅOlikaBlå1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Blå1209SEK
ABUS 74/40 KD GRÖN Lockout Hanglock Aluminium Green 1/4 In. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD GRÖNOlikaGrön1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Grön1209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 74/40 KD GUL Lockout Hänglås Aluminium Gul 1/4 In.
209SEK /enhet