Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KORREKT TILLVERKAD PRODUKTER GROUP STR60112C120 Axelskruv, 3/8-16 Gängstorlek, 7-1/2 tum Längd | AB8JBR 25L309

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C120 Axelskruv, 3/8-16 gängstorlek, 7-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JBR Modell: STR60112C120Korsreferens: 25L309

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.729-0.750 "
Huvudhöjd0.302 till 0.312 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd7.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C120 Axelskruv, 3/8-16 gängstorlek, 7-1/2 tums längd
1 816 kr /enhet