Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURIDE C 3832-C10D Lådskjut, spak 10 tums längd, paket med 2 | AD8KMZ 4KRV4

ACCURIDE C 3832-C10D Lådskjut, spak 10 tums längd, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8KMZ Modell: C 3832-C10DKorsreferens: 4KRV4
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
374SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd10 "
StängningstypMjuk nära
FärgSilver
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodSpak
Utökad längd32 "
Tilläggstypfull
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Höjd1 13 / 16 "
Lastkapacitet100 lb.
MaterialStål
MonteringstypSida eller fäste
Skruvstorlek#8
SkruvtypPanhuvud
Lastkåpa på sidan. per par100 lb.
Sidoutrymme1 / 2 "
Reselängd9-37 / 64 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Glidmekanism (kullager)

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdSpärrningstypLastkapacitetMaterialförp. Antal.Pris
ACCURIDE C 3832-C12D Lådskjut, spak 12 tums längd, paket med 2 | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Håll in100 lb.Stål2366SEK
ACCURIDE C 3832-C14D Lådskjut, spak 14 tums längd, paket med 2 | AD8KNB 4KRV6 C 3832-C14D14 "Håll in100 lb.Stål2439SEK
ACCURIDE C 3832-C16D Lådskjut, spak 16 tums längd, paket med 2 | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Håll in100 lb.Stål2376SEK
ACCURIDE C 3832-C18D Lådskjut, spak 18 tums längd, paket med 2 | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Håll in100 lb.Stål2461SEK
ACCURIDE C 3832-C20D Lådskjut, spak 20 tums längd, paket med 2 | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Håll in100 lb.Stål2507SEK
ACCURIDE C 3832-C22D Lådskjut, spak 22 tums längd, paket med 2 | AD8KNF 4KRW1 C 3832-C22D22 "Håll in100 lb.Stål2522SEK
ACCURIDE C 3832-C24D Lådskjut, spak 24 tums längd, paket med 2 | AD8KNG 4KRW2 C 3832-C24D24 "Håll in100 lb.Stål2560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURIDE C 3832-C10D Lådskjut, spak 10 tums längd, paket med 2
374SEK /packa