ACME ELECTRIC TF279263S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 5kVA | AE2EGF 4WUC9

ACME ELECTRIC TF279263S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 5kVA

Finns i lager
Artikel: AE2EGF Modell: TF279263SKorsreferens: 4WUC9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup7.1 "
Kapslingens slutGrå
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd14.38 "
Hz50/60
Inspänning190 till 240/380 till 480 VAC
MonteringVägg
Utspänning120 / 240 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg5KVA
Bredd10.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8504320000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 190/208/220/240 X 380/416/440/480V primärspänning, 120/240V sekundärspänning

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdVA-betygBreddPris
ACME ELECTRIC TF279260S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 1kVA | AE2EGE 4WUC6 TF279260S5.13 "10.5 "-1KVA5.5 "12 322 kr
ACME ELECTRIC TF279261S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "17 928 kr
ACME ELECTRIC TF279262S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 3kVA | BC7PFG TF279262S-11.5 "7.13 "-10.31 "21 565 kr
ACME ELECTRIC TF279265S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "48 775 kr
ACME ELECTRIC TF279267S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 25kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "89 288 kr
ACME ELECTRIC TF279266S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "58 123 kr
ACME ELECTRIC TF279264S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 7.5kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "43 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC TF279263S Distributionstransformator, Lågspänning, Enfas, 5kVA
30 933 kr /enhet