ACORN TDF-24 Mopp Handfat, Marmor, Utan kran, Golv | AF6JMX 19RU55

ACORN TDF-24 Mopfat, marmor, utan kran, golv

Finns i lager
Artikel: AF6JMX Modell: TDF-24Korsreferens: 19RU55

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMopp Sink
StänkskyddNej
Body MaterialPrecast Terrazzo består av marmorflis gjutna i Portland Cement
Skåldjup4"
Skålstorlek20 x 20 x 4D
FärgPalomino Tan
Avloppsöppning3.5
Totala höjden12 "
Total längd24
Total bredd24
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod6810990080

Produktinformation:

    • Används främst för att förhindra smärta vid att lyfta tunga hinkar med smutsigt vatten
    • Förgjuten terrazzokonstruktion i ett stycke som utgörs av marmorspån gjutna i portlandcement, ger en tryckhållfasthet på minst 3000 PSI
    • Integrerat avlopp levereras med ett avtagbart sil i rostfritt stål, 3-tums anslutningsrör och böjda hörn för att ge positiv dränering
    • Slät och förseglad yta för mopphandfat för hållbarhet

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör kommer med ACORN TDF-24 mopp diskbänk?

S. Den innehåller en 36 tums slang, en mopphängare, väggskydd i rostfritt stål och kakelflänsar.

F. Vad är Terrazzo?

A. Terrazzo är ett golvmaterial som består av en blandning av glas, marmor eller andra dekorativa aggregat kombinerat i antingen epoxi eller cementmatris, som sedan slipas & poleras för en jämn golvfinish.

F. Hur lång är livslängden för ett Terrazzogolv?

A. Terrazzo kommer nästan att hålla mellan 40 och 100 år, eller till och med längre om den sköts om på rätt sätt.

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ACORN TCR-28 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMW 19RU54 TCR-284"24 x 24 x 4D12 "28289 294 kr
ACORN TDF-24-SSC Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "24249 861 kr
ACORN TDF-32-SSC Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "323211 942 kr
ACORN TDF-36 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNA 19RU58 TDF-364"32 x 32 x 4D12 "363611 783 kr
ACORN TNC-24 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNB 19RU59 TNC-244"20 x 20 x 4D12 "24248 378 kr
ACORN TRH-242410 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNC 19RU60 TRH-2424108"20 x 20 x 8D10 "24244 589 kr
ACORN TSH-24 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JND 19RU61 TSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "24246 591 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACORN TDF-24 Mopfat, marmor, utan kran, golv
7 802 kr /enhet