ACORN TRH-242410 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNC 19RU60

ACORN TRH-242410 Mopfat i marmor utan krangolv

Finns i lager
Artikel: AF6JNC Modell: TRH-242410Korsreferens: 19RU60

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMopp Sink
StänkskyddNej
Body MaterialPrecast Terrazzo består av marmorflis gjutna i Portland Cement
Skåldjup8"
Skålstorlek20 x 20 x 8D
FärgPalomino Tan
Avloppsöppning3.5
Totala höjden10 "
Total längd24
Total bredd24
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod6810990080

Produktinformation:

Acorn TRH-242410 moppvask tillåter användare att skölja moppar och tömma / rengöra mopphinkar utan att stänka. Denna låghöjda diskbänk är monterad på eller nära golvet och kräver minimala lyft för att tömma hinkar.

Funktioner:

  • Den har en förgjuten terrazzokonstruktion i ett stycke (som består av marmorspån gjutna i Portlandcement) för att ge tryckhållfasthet upp till 3000 psi.
  • Den har ett integrerat avlopp med en löstagbar gallersil i rostfritt stål för att enkelt dränera vatten och möjliggöra effektiv borttagning av tilltäppta material från moppar.
  • Den levereras med lutande axlar och böjda hörn för att skydda mot onödigt stänk och förhindra att smutsigt vatten kommer ut ur diskbänken under tömning.

Standarder och godkännanden:

  • IAPMO

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man en moppvask?

S. För att bibehålla livslängden hos Acorn mopp-diskhon måste den sköljas ur eller torkas av efter varje användning och regelbundet rengöras med ett milt rengöringsmedel som inte slipar.

F. Vad är syftet med ett lock i rostfritt stål?

A. En lock av rostfritt stål finns på den främre axeln för extra skydd och för att skopan ska tippa problemfritt.

F. Hur säkrar man en moppvask?

A.

  • Fäst packningen runt avloppsröret med hjälp av en kompressionsring.
  • Byt ut den rostfria silen och fäst den med de två medföljande skruvarna.
  • När moppbassängen är på plats, täta alla sidor med silikonfog.

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ACORN TCR-28 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMW 19RU54 TCR-284"24 x 24 x 4D12 "282810 298 kr
ACORN TDF-24 Mopp Handfat, Marmor, Utan kran, Golv | AF6JMX 19RU55 TDF-244"20 x 20 x 4D12 "24248 353 kr
ACORN TDF-24-SSC Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"20 x 20 x 4D12 "242410 557 kr
ACORN TDF-32-SSC Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"28 x 28 x 4D12 "323212 785 kr
ACORN TDF-36 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNA 19RU58 TDF-364"32 x 32 x 4D12 "363612 615 kr
ACORN TNC-24 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JNB 19RU59 TNC-244"20 x 20 x 4D12 "24248 969 kr
ACORN TSH-24 Mop Sink Marmor utan krangolv | AF6JND 19RU61 TSH-2410 "20 x 20 x 10D12 "24247 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACORN TRH-242410 Mopfat i marmor utan krangolv
4 913 kr /enhet