Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIA DLL480 1.5 CUL JU Led-fotokontrollknapp 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led fotokontrollknapp 480v 0.5w

Finns i lager
Artikel: AF7DCR Modell: DLL480 1.5 CUL JUKorsref.: 20VE60

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-fotokontrollknapp
FärgGul
KontaktformulärSPDT
Djup2-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av2.25
Fotstearinljus på1.5
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Husets materialpolykarbonat
Längd3.25 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor8.3
Max. Wattal1000
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning480 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536507000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-belysningsarmaturer som kräver skymning till gryningskontroll

Produktvarianter

ProduktModellFärgSpänningPris
ACUITY LITONIA DLL127 1.5 U LED-fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59 DLL127 1.5 UGrön120 till 277 VAC1 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL480 1.5 CUL JU Led fotokontrollknapp 480v 0.5w
1 165 kr /enhet