LITHONIA LIGHTING LED-fotokontrollknapp


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 2-9 / 16 " , Kapslingstyp: Rightight , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Husmaterial: polykarbonat , Längd: 3.25 " , Max. Wattal: 1000 , Montering: Vridlås , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Temp. Räckvidd: -40 grader till 158 grader F. , Bredd: 3.25 "
StilModellFärgSpänningPris (ex moms)
A
DLL127 1.5 U
Grön120 till 277 VAC1 013 SEK
B
DLL480 1.5 CUL JU
Gul480 VAC1 165 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?