Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIA DLL127 1.5 U LED-fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w | AF7DCQ 20VE59

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U LED fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w

Finns i lager
Artikel: AF7DCQ Modell: DLL127 1.5 UKorsref.: 20VE59

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-fotokontrollknapp
FärgGrön
KontaktformulärSPDT
Djup2-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av2.25
Fotstearinljus på1.5
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Husets materialpolykarbonat
Längd3.25 "
Max. Ballastförstärkare15
Max. Glödlampor8.3
Max. Wattal1000
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.48
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8536507000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-belysningsarmaturer som kräver skymning till gryningskontroll

Produktvarianter

ProduktModellFärgSpänningPris
ACUITY LITONIA DLL480 1.5 CUL JU Led-fotokontrollknapp 480v 0.5w | AF7DCR 20VE60 DLL480 1.5 CUL JUGul480 VAC1 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DLL127 1.5 U LED fotokontrollknapp 120 - 277v 0.5w
1 013 kr /enhet