ACUITY LITONIEN DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Area Light 282 Watt Typ V Round Pole | AG9TCB 22EL95

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Area Light 282 Watt Typ V Rund Pole

Artikel: AG9TCB Modell: DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXDKorsreferens: 22EL95

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmråde ljus
Färg Temp.5000K
CRI70
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd7.25 "
HusfinishMörk brons
Husets materialGjuten aluminium
LED-ersättning för400W HPS / MH
Längd40 "
Lens MaterialAkryl
LjusfördelningTyp V
Lumens26,817
Lumen per Watt94.0
MonteringRund pol
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-40 till 104 grader F
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt282
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6904
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLumensFärg Temp.CRILumen per WattMonteringTemp. RäckviddWattBreddPris
ACUITY LITONIEN DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED Area Light 99 Watt Typ V Rund pol | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Rund pol-40 till 104 grader F9913 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Fyrkantig pol-40 till 40 grader C9113 "17 790 kr
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Ljus Mörk Brons Typ III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Fyrkantig pol-40 till 40 grader C10913 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Area Light 282 Watt Typ V Rund Pole