ACUITY LITONIEN DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Ljus Mörk Brons Typ III Sqr Pole 91 Watt

Finns i lager
Artikel: AG9TCD Modell: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDKorsreferens: 22EL97

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmråde ljus
Färg Temp.5000K
CRI67
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd7"
HusfinishMörk brons
Husets materialAluminium
LED-ersättning för250W HPS / MH
Längd26 "
Lens MaterialAkryl
Ljusfördelningtyp III
Lumens9776
Lumen per Watt111.0
MonteringFyrkantig pol
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-40 till 40 grader C
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt91
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2576
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Parkeringsplatsanvändning

Produktvarianter

ProduktModellLumensFärg Temp.CRILumen per WattMonteringTemp. RäckviddWattBreddPris
ACUITY LITONIEN DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED Area Light 99 Watt Typ V Rund pol | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Rund pol-40 till 104 grader F9913 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Area Light 282 Watt Typ V Round Pole | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Rund pol-40 till 104 grader F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Ljus Mörk Brons Typ III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Fyrkantig pol-40 till 40 grader C10913 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Area Ljus Mörk Brons Typ III Sqr Pole 91 Watt
17 790 kr /enhet