ACUITY LITONIEN DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w | AC4XBG 31A142

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w

Finns i lager
Artikel: AC4XBG Modell: DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXDKorsreferens: 31A142

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-byggnad monterat område ljus
Färg Temp.4000K
CRI70
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd7 3 / 5 "
HusfinishMörk brons
Husets materialAluminium
IP-värde66
LED-ersättning för150 HPS / MH
Längd18.5 "
Lens MaterialAkryl
Ljusfördelningtyp II
Lumens4200
Lumen per Watt80
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 50 grader C.
Rated Life100,000 timmar
Rekommenderad monteringshöjd15-20 fot
Temp. Räckvidd-40 till 50 grader C
Spänning120-277
Garanti5 år
Watt53
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.53
Fartygets höjd (cm)19.38
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Två lätta motorer, 700 mA drivström

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXW2 LED 20C 700 40K T2M MVOLT DDBXD Led Area Light 4200l 53w
9 070 kr /enhet