Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN WLTU LED Nödljus Våt Loc Led Grå | AD6MNU 46C221

LITHONIA LIGHTING WLTU LED Nödljus Wet Loc Led Grå

Finns i lager
Artikel: AD6MNU Modell: WLTU LEDKorsreferens: 46C221

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödbelysning
BatteritypNickelkadmium
Nödbelysningstid90 min.
Höjd13.5 "
Bostäder färgGrå
Husets materialtermoplast
Inspänning120/277
lamptypLED
Lampa watt2.7
Längd13 "
MonteringVägg
Antal lamphuvuden2
Antal lampor2
Driftstemp. Räckvidd32 till 122 grader F
Valfritt vakt4PG68
Utspänning9.6
Garanti5 år.
Watts @ 90 minuter7.5
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.728
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Huvudlampor Justerbara (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypHöjdAntal lamporDriftstemp. RäckviddUtspänningGarantiBreddPris
ACUITY LITONIEN ELT618NY Nödljus 9w 14-1 / 2 tum H 10 tum L 3 tum bredd | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYVäggNickelkadmium14.5 "2-6 VDC3 år.3"1 849 kr
ACUITY LITONIEN ELT627NY Nödljus 9w 15-1 / 2 tum H 15 tum längd | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYVäggNickelkadmium15.5 "3-6 VDC3 år.4.5 "1 928 kr
ACUITY LITONIEN ELT1250NY Nödljus 12w 15-1 / 2 tum H 15 tum längd | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYVäggFörseglat blykalcium15.5 "3-12 VDC3 år.4.5 "3 123 kr
AKUITET LITONIEN WLTU MR GY Nödljus Våt Loc Halogen Grå | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYVäggBlykalcium5.625 "268 till 122 grader F63 år.4.25 "2 023 kr
AKUITET LITONIEN WLTU Nödljus Våt Loc Inkl Grå | AD6MNV 46C222 WLTUVäggBlykalcium13.5 "241 till 122 grader F63 år.11.5 "-
RFQ
ACUITY LITONIA ELSQ Nödljus 10w 10-3 / 8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTak / väggBlykalcium10.375 "116 till 32 grader C6 VDC3 år.3.5 "2 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING WLTU LED Nödljus Wet Loc Led Grå
4 841 kr /enhet