ADAM UTRUSTNING MDW-300L Hälsoskala 300kg / 600 lb. | AF6MUU 19YN47

ADAM EQUIPMENT MDW-300L hälsovåg 300 kg/600 lb.

Finns i lager
Artikel: AF6MUU Modell: MDW-300LKorsreferens: 19YN47

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHälsoskala
Kapacitet300 kg / 600 lb.
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
graderingar0.05 kg / 0.1 lb.
Totala höjden51.625 "
Total längd22 13 / 32 "
Total bredd10 13 / 16 "
Vägning ytdjup14-39 / 64 "
Väger ytans bredd10 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.88
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)51.99
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod8423820010

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddVägning ytdjupVäger ytans breddPris
ADAM-UTRUSTNING MUW-300L Hälsoskala 300 kg / 600 lb. AF6MUV 19YN48 MUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "19 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW-300L hälsovåg 300 kg/600 lb.
10 912 kr /enhet