ADAM-UTRUSTNING MUW-300L Hälsoskala 300 kg / 600 lb. AF6MUV 19YN48

ADAM EQUIPMENT MUW-300L hälsovåg 300 kg/600 lb.

Finns i lager
Artikel: AF6MUV Modell: MUW-300LKorsreferens: 19YN48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHälsoskala
Kapacitet300 kg / 600 lb.
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
graderingar0.05 kg / 0.1 lb.
Totala höjden91 5 / 16 "
Total längd23 39 / 64 "
Total bredd14 13 / 16 "
Vägning ytdjup14-13 / 16 "
Väger ytans bredd14.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.85
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)96.01
Fartygets bredd (cm)76.99
HS-kod8423820010

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddVägning ytdjupVäger ytans breddPris
ADAM UTRUSTNING MDW-300L Hälsoskala 300kg / 600 lb. | AF6MUU 19YN47 MDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "10 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT MUW-300L hälsovåg 300 kg/600 lb.
19 031 kr /enhet