ADAM-UTRUSTNING MTB Småbarnskala 20kg / 44 Lb. | AF6MUW 19YN49

ADAM EQUIPMENT MTB Spädbarnsvåg 20 kg/44 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF6MUW Modell: MTBKorsreferens: 19YN49

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarn, Småbarnsskala
Kapacitet20 kg / 44 lb.
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
graderingar0.005 kg / 0.01 lb.
Totala höjden5.5 "
Total längd22 "
Total bredd13 13 / 16 "
Vägning ytdjup11 "
Väger ytans bredd21 43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)123.01
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8423100010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT MTB Spädbarnsvåg 20 kg/44 Lb.
2 953 kr /enhet