ADAM UTRUSTNING PT312-10GK Elektronisk golvvåg 4500kg / 10000 lb. | AG9FAQ 19YN60

ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektronisk golvvåg 4500kg/10000 lb.

Finns i lager
Artikel: AG9FAQ Modell: PT312-10GKKorsreferens: 19YN60

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvvåg med fjärrindikator
ApplikationslägenVägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning
Kapacitet4500 kg / 10,000 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar1 kg / 2 lb.
Husets materialPlast
Mäta enheterkg, lb.
Totala höjden4-5 / 16 "
Total längd47 13 / 64 "
Total bredd47 13 / 64 "
PlattformmaterialDiamantpläterat stål
KraftenhetNätadapter, uppladdningsbart batteri
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup48 "
Väger ytans bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.1944
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)123.01
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarPris
ADAM UTRUSTNING PT112 + GK Elektronisk golvvåg 1000kg / 2500 lb. | AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.19 063 kr
ADAM-UTRUSTNING PT312-5GK Elektronisk golvvåg 3000kg / 5000 lb. | AG9FAP 19YN59 PT312-5GK3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.19 724 kr
ADAM-UTRUSTNING PT112 + GKAM Elektronisk golvvåg 1000kg / 2500 lb. | AG9FAR 19YN61 PT112 + GKAM1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.21 133 kr
ADAM UTRUSTNING PT312-5GKAM Elektronisk golvvåg 3000 kg / 5000 lb. | AG9FAT 19YN62 PT312-5GKAM3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.22 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektronisk golvvåg 4500kg/10000 lb.
19 722 kr /enhet