Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp till Jic 1 / 2-20 1/4 tum-19 | AA7UUR 16P907

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp Till Jic 1/2-20 1/4 Inch-19

Finns i lager
Artikel: AA7UUR Modell: 9002-0504Korsreferens: 16P907
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypRakt
BSPP-gängstorlek1/4 "-19
FinishSilver
MonteringsmaterialTrivalent krom
Längd1.42 "
Manlig JIC-storlek (tum)1 / 2-20
Max. Arbetstryck6000 PSI
GängtypManlig BSPP till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
ADAPT-ALL 9002-0402 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 1/8 tum-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI153SEK
ADAPT-ALL 9002-0404 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 1/4 tum-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI150SEK
ADAPT-ALL 9002-0406 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 3/8 tum-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI222SEK
ADAPT-ALL 9002-0604 Adapter Bspp till Jic 9 / 16-18 1/4 tum-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI145SEK
ADAPT-ALL 9002-0606 Adapter Bspp till Jic 9 / 16-18 3/8 tum-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI162SEK
ADAPT-ALL 9002-0608 Adapter Bspp till Jic 9 / 16-18 1/2 tum-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI285SEK
ADAPT-ALL 9002-0806 Adapter Bspp till Jic 3 / 4-16 3/8 tum-19 | AA7UUW 16P911 9002-08061.6 "3 / 4-166000 PSI167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 9002-0504 Adapter Bspp Till Jic 1/2-20 1/4 Inch-19
167SEK /enhet