80/20 Dubbelfläns Lång standardlinjärlager, 3 spårfäste


Filter
Fat Dia .: 0 , Lagertyp: UHMW PAD , Dynamisk belastningskapacitet: 0 , Avsluta: anodize , Fläns Dia.: 0 , Låstyp: Frivillig , Smörjning: Torka , Max. Pv: 0 , Monteringsyta till axelcentrum: 0 , Kuddmaterial: UHMW Plast , Bearbeta: extruderad , Statisk belastningskapacitet: 0 , Typ: Dubbel fläns
StilModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris (ex moms)
A
6426
1.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 268 SEK
A
6526
1.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 590 SEK
A
25-6426
31.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminiumRensa1 284 SEK
A
40-6526
50 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?