Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAPT-ALL 9059-0806 Adapter Bspp till Jic 3 / 4-16 3/8 tum-19 | AA7UVP 16P928

ADAPT-ALL 9059-0806 Adapter Bspp Till Jic 3/4-16 3/8 Inch-19

Finns i lager
Artikel: AA7UVP Modell: 9059-0806Korsreferens: 16P928
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
470SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge
BSPP-gängstorlek3/8 "-19
FinishSilver
MonteringsmaterialTrivalent krom
Längd1.2 "
Manlig JIC-storlek (tum)3 / 4-16
Max. Arbetstryck6000 PSI
GängtypManlig BSPP till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
ADAPT-ALL 9059-0402 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 1/8 tum-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI427SEK
ADAPT-ALL 9059-0404 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 1/4 tum-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI392SEK
ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp till Jic 7 / 16-20 3/8 tum-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI610SEK
ADAPT-ALL 9059-0504 Adapter Bspp till Jic 1 / 2-20 1/4 tum-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI480SEK
ADAPT-ALL 9059-0604 Adapter Bspp To Jic 9/16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI408SEK
ADAPT-ALL 9059-0606 Adapter Bspp till Jic 9 / 16-18 3/8 tum-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI480SEK
ADAPT-ALL 9059-0608 Adapter Bspp till Jic 9 / 16-18 1/2 tum-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAPT-ALL 9059-0806 Adapter Bspp Till Jic 3/4-16 3/8 Inch-19
470SEK /enhet