ADD-A-LEVEL A3636B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plast, naturlig finish | AD9FUV 4RNR5

ADD-A-LEVEL A3636B Arbetsplattform Basenhet, stapelbar, plast, naturlig finish

Finns i lager
Artikel: AD9FUV Modell: A3636BKorsreferens: 4RNR5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

980SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattformens basenhet
Basdjup36 "
Baslängd36 "
Basbredd36 "
Bottenbredd36 "
FärgSvart
FinishNatural
Lastkapacitet250 lb.
MaterialPlast
Totala höjden2.875 "
Plattformsdjup36 "
Plattformshöjd2.875 "
Plattform Längd36 "
PlattformsstilStapelbar
Plattformsbredd36 "
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod3926909930
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perforerad arbetsplattform av plast perfekt för att skapa en arbetsstation med en upphöjd plattform; perfekt för applikationer inom fordons- och kemiindustrin samt lager och garage
    • Tillverkad av återvunnen gjuten plast för en lastkapacitet på 250 lb.
    • Enkel att montera design för enkel transport från en plats till en annan
    • Har öppet rutmönster för att tillåta vatten och vätskor att strömma genom det, vilket gör det perfekt för tuffa miljöer
    • Levereras med gummispetsar för att stapla en annan plattform över den

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdBasdjupBaslängdPlattformsbreddBasbreddBottenbreddLastkapacitetPlattformsdjupPris
ADD-A-LEVEL A3624B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plast, svart | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "780SEK
ADD-A-LEVEL A6624B Basenhet för arbetsplattform, plast, 2-7/8 tums plattformshöjd | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 263 kr
ADD-A-LEVEL A9636B Basenhet för arbetsplattform, plast, stapelbar plattformsstil | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "2 019 kr
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824B Arbetsplattform Bas, Gummifötter, Perforerade, Svart | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "1 304 kr
ADD-A-LEVEL A9624B Arbetsplattformsbas Stckabl Plast 2-7 / 8 tum höjd | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 652 kr
RFQ
ADD-A-LEVEL A6636B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plastmaterial | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 695 kr
ADD-A-LEVEL A3616B Basenhet för arbetsplattform, 36" x 16", stapelbar, plast | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 Ibs-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADD-A-LEVEL A3636B Arbetsplattform Basenhet, stapelbar, plast, naturlig finish
980SEK /enhet