ADD-A-LEVEL A4824B Arbetsplattform Bas, Gummifötter, Perforerade, Svart | AC2KDJ 2KUW1

ADD-A-LEVEL A4824B arbetsplattformsbas, gummifötter, perforerade, svart

Finns i lager
Artikel: AC2KDJ Modell: A4824BKorsreferens: 2KUW1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattformens basenhet
Basdjup48 "
Baslängd48 "
Basbredd24 "
Bottenbredd24 "
FärgSvart
FinishNatural
Lastkapacitet250 lb.
MaterialPlast
Totala höjden2.875 "
Plattformsdjup48 "
Plattformshöjd2.875 "
Plattform Längd48 "
PlattformsstilStapelbar
Plattformsbredd24 "
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.36
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)124.97
Fartygets bredd (cm)62.48
HS-kod3926909930
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stapelbar arbetsplattform med en upphöjd plattform med en lastkapacitet på 250 lb; används för applikationer inom fordons- och kemiindustrin samt lager och garage
    • Lätt att montera design för enkel bärbarhet från en plats till en annan
    • Har perforerat eller öppet rutmönster så att vatten och vätskor kan strömma igenom, vilket gör det idealiskt för dekontaminering
    • Utrustad med gummitoppar för att stapla andra plattformar över den

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdBasdjupBaslängdPlattformsbreddBasbreddBottenbreddLastkapacitetPlattformsdjupPris
ADD-A-LEVEL A3624B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plast, svart | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "780SEK
ADD-A-LEVEL A6624B Basenhet för arbetsplattform, plast, 2-7/8 tums plattformshöjd | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "1 263 kr
ADD-A-LEVEL A9636B Basenhet för arbetsplattform, plast, stapelbar plattformsstil | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb.96 "2 019 kr
RFQ
ADD-A-LEVEL A9624B Arbetsplattformsbas Stckabl Plast 2-7 / 8 tum höjd | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "1 652 kr
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plast, naturlig finish | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "980SEK
ADD-A-LEVEL A6636B Basenhet för arbetsplattform, stapelbar, plastmaterial | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "1 695 kr
ADD-A-LEVEL A3616B Basenhet för arbetsplattform, 36" x 16", stapelbar, plast | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 Ibs-662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADD-A-LEVEL A4824B arbetsplattformsbas, gummifötter, perforerade, svart
1 304 kr /enhet