Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flänssprayskydd, 10 tum, Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flänssprayskydd, 10 tum, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AC9VCL Modell: T10150Korsreferens: 3KHR6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpraysköld
KlassANSI 150
MaterialPTFE
Max. Tryck150
Rörstorlek10
Temp. Räckvidd450 grader F
Tjocklek3 Ply

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att förhindra skadliga sprayer genom att täcka packningar och rörföreningar som bär giftiga, frätande eller farliga medier, såsom syror och frätande ämnen
    • Tillverkad av en kombination av PTFE-belagd flexibel glasfiberduk, tråd och flätade förstärkta rep
    • Hak-och-ögla fästelement och dragsko för enkel installation
    • Inkludera även pH-indikatorplåster för att kontrollera mediets sura eller basiska karaktär

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekTemp. RäckviddBreddPris
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM PE005150 Flänssprutskydd L 14 tum | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyeten1/2170 grader F4 9 / 16 "167SEK
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM V005150 Spänningsskydd för fläns 5 tum PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 grader F-167SEK
FÖRVALTSPRODUKTER & SYSTEM T005150 Flänssprutskydd 1/2 tum PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grader F-487SEK
FÖRVALTNINGSPRODUKTER & SYSTEM PE0075150 Flänssprutskydd L 15-3 / 16 tum | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyeten3/4170 grader F4.62 "201SEK
FÖRVALTSPRODUKTER & SYSTEM T0075150 Flänssprutskydd 3/4 tum PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grader F-487SEK
FÖRVARINGSPRODUKTER & SYSTEM PE01150 Flänssprutskydd L 16-3 / 8 tum | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyeten1170 grader F4 13 / 16 "201SEK
FÖRVARINGSPRODUKTER & SYSTEM V01150 Flänsskydd 1 tum PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grader F4 13 / 16 "201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flänssprayskydd, 10 tum, Ptfe
1 473 kr /enhet