ADVANCE TABCO 7-PS-22 Tvättställsstänk rostfritt stål | AF9EHK 29VK75

ADVANCE TABCO 7-PS-22 Toalettfat i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF9EHK Modell: 7-PS-22Korsreferens: 29VK75

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRunda
Skålstorlek9 "x 9" x 5 "
FärgSilver
Avloppsöppning2"
Kranhål Dia.1 / 2 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationManuell
Flödeshastighet1.0 gpm
Mätare20
MonteringstypVägg
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden13 "
Total längd12 "
Total bredd16 "
Bostäder / kommersiellaKommersiell
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7324100000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätareStänkskyddSkåldjupAntal hålTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Handfat20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "28 952 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Handfatvägg 21-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBA 11U385 7-PS-30Handfat18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "23 415 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBB 11U386 7-PS-81Handfat20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "41 027 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Handfat med kran 20 tum längd 24 tum bredd | AA3TBC 11U387 7-PS-26Handfat18Ja5"113 "20 "24 "41 614 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBD 11U388 7-PS-76Handfat20Ja5"217 "17.25 "15.25 "18 660 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBG 11U391 7-PS-20Handfat20Ja5"213 "17.25 "17.25 "8 788 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBM 11U397 7-PS-60Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-22 Toalettfat i rostfritt stål
8 367 kr /enhet