ADVANCE TABCO 7-PS-44 Handfat Vägg 17-1/4 tum Längd 15-1/4 tum Bredd | AC9RCQ 3JDT6

ADVANCE TABCO 7-PS-44 handfatvägg 17-1/4 tum längd 15-1/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC9RCQ Modell: 7-PS-44Korsreferens: 3JDT6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfat
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8-1 / 4 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup5"
SkålformRektangulär
Skålstorlek10 "x 14"
FärgSilver
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra1.25 "
KranoperationSensor
Finishsatin
Flödeshastighet1.0 gpm
Mätare18
MonteringstypVägg
Antal hål1
Antal stationer1
Totala höjden17.25 "
Total längd17.25 "
Total bredd15.25 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranMed kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.9025
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)47.63
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätareStänkskyddSkåldjupAntal hålTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Handfat20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "24 936 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Handfatvägg 21-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBA 11U385 7-PS-30Handfat18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "20 166 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBB 11U386 7-PS-81Handfat20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "37 923 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Handfat med kran 20 tum längd 24 tum bredd | AA3TBC 11U387 7-PS-26Handfat18Ja5"113 "20 "24 "38 466 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBD 11U388 7-PS-76Handfat20Ja5"217 "17.25 "15.25 "16 071 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Handfatvägg 17-1 / 4 tum Längd 17-1 / 4 tum Bredd | AA3TBG 11U391 7-PS-20Handfat20Ja5"213 "17.25 "17.25 "7 569 kr
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Handfat Vägg 17-1 / 4 tum Längd 15-1 / 4 tum Bredd | AA3TBM 11U397 7-PS-60Handfat20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-44 handfatvägg 17-1/4 tum längd 15-1/4 tum bredd
27 040 kr /enhet