ADVANCE TABCO 9-43-72-24L tvättställ med vänster avloppsbräda golv | AF4RVZ 9HV23

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L tvättställ med vänster avloppsbräda

Finns i lager
Artikel: AF4RVZ Modell: 9-43-72-24LKorsreferens: 9HV23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ med vänster dräneringskort
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek24 "x 24"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare18
MonteringstypGolv
Antal hål4
Antal stationer3
Totala höjden42 "
Total längd107 "
Total bredd31 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.1
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)271.78
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekArtikelAntal hålTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L Tvättställ utan kran 95 tum längd | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24 L20 "x 28"Tvättställ295 "35 "113 714 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Tvättställ med tvättgolv till vänster | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24 L16 "x 20"Tvättställ med vänster dräneringskort283 "27 "45 601 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline Sink, 3-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPP 9-23-60-18 L-Tvättställ med vänster dräneringskort---52 766 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline Sink, 3-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPT 9-23-60-24 L-Tvättställ med vänster dräneringskort---52 935 kr
ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPW 9-23-60-36 L-Tvättställ med vänster dräneringskort---53 556 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline Sink, 3-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NQL 9-3-54-18 L-Tvättställ med vänster dräneringskort---37 946 kr
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NQP 9-3-54-36 L-Tvättställ med vänster dräneringskort---47 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L tvättställ med vänster avloppsbräda
106 672 kr /enhet