Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC | AH7GUE 36TR15

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC

Finns i lager
Artikel: AH7GUE Modell: AXW-AVTKorsreferens: 36TR15

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudvideosändare
Djup4
Höjd1.625
Kraftkälla24 VDC
TypInomhus
Spänning24 VDC
Trådtyp22 AWG eller 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dörrstationshöjd (in.): 1-5 / 8
    • Dörrstationsbredd (in.): 7
    • Dörrstationsdjup (in.): 4
    • Master Djup (in.): 1-5 / 8
    • Masterhöjd (in.): 7
    • Huvudbredd (in.): 4
    • Ledningsdragare: 2 ledare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC
9 403 kr /enhet