OMRON Säkerhetslåsbrytare i plast


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 240V , Ställdonets längd: Nyckelberoende , Kroppsmaterial: polyamider , Rörstorlek: M20 , Kopplingstyp: M20 , Kontaktmaterial: Guldklädd , DC Kontaktbetyg: 2.5A @ 250V , Djup: 1.187 " , Huvudmaterial: polyamider , Höjd: 4 49 / 64 " , IP-betyg: 67 , Rörelse: Lateral , Operativ kraft: 19.61 tum. - lb Max , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader till 70 grader C. , Rotation: CW / CCW , Stil: Plastlåsning , Bredd: 1 7 / 32 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
D4NS-4AF-NPT
1NO, 1NC1 524 SEK
B
D4NS-4CF-NPT
1NO, 2NC1 739 SEK
C
D4NS-4BF-NPT
2NC1 565 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?