Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8

Finns i lager
Artikel: AH7GRH Modell: KB-3MRDKorsreferens: 36TP60
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
20 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideo Master Station
Djup4-5/16
Höjd4-5/16
Kraftkälla24 VDC
TypInomhus Utomhus
Spänning24 VDC
TrådtypIcke skärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 650
    • Dörrstationshöjd (in.): 4-5 / 16
    • Dörrstationsbredd (in.): 8
    • Dörrstationens djup (in.): 4-5 / 16
    • Master Djup (in.): 4-5 / 16
    • Masterhöjd (in.): 8
    • Huvudbredd (in.): 42656
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 330

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdKraftkällaSpänningPris
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC JF-serien | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC14 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8
20 633 kr /enhet