Aiphone JF-2MED videomasterstation är en handsfree-kommunikationsenhet. Den här enheten kan stödja två videodörrstationer och tre invändiga färgmonitorer. Den har en 3-1/2 tums skärm för videoidentifiering och övervakning på kontor och sjukhus.
Funktioner:
- Aiphone JF-2MED har en inbyggd bildminnesfunktion som manuellt/automatiskt kan spela in när besökaren ringer.
- Den har en röstmemo-funktion som låter användaren spela in ett kort meddelande till någon eller en påminnelse för sig själv.
- Denna masterstation kan konfigureras i fem olika displayspråk för enkel förståelse.
- Den kan förinspela utgående meddelanden för att skicka till dörrstationen för tillfällen när användaren inte är tillgänglig för att svara en besökare.
- Denna enhet kan enkelt monteras på väggar på en gängbox eller ring.
- Den har PE-isolerad tvåledarledning för att upprätta säkra anslutningar.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för denna masterstation?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstation kan arbeta vid omgivningstemperaturer mellan 32 och 104 grader Fahrenheit.
F. Vad är användningen av bildminne i den här enheten?
S. Den här enheten kan lagra data med en hastighet av 1 bildruta per sekund och 8 bildrutor per bild, upp till 50 bilder kan spelas in (totalt 400 bildrutor). Maximalt 10 bilder (80 bildrutor) kan sparas samtidigt som de skyddas mot automatisk överskrivning.
F. Hur många anteckningar kan sparas på den här enheten?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstation kan spara upp till 3 röstmemon med upp till 15 sekunder per memo.
F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna enhet?
A. Aiphone JF-2MED videomasterstation är gjord av ABS-plast för att hantera överhettning.