LUFTHANTERARE 19RR56 Kolfilter 12 tum Höjd x 24 tum Bredd x 12 tum Djup | AF6JJJ

AIR HANDLER 19RR56 kolfilter 12 tum höjd x 24 tum bredd x 12 tum djup

Finns i lager
Artikel: AF6JJJ Modell: 19RR56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAktivt kol luftfilter
Luftflöde2000 fpm
Slutlig motstånd1.5 "WC
RamJa
Initial motstånd0.35 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.120 grader F
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek12x24x12
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398030

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekLuftflödeSlutlig motståndNominell höjdNominell breddRamInitial motståndMax. Luftflödeförp. Antal.Pris
AIR HANDLER 2GGX8 Aktivt kol luftfilter 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm114 151 kr
LUFTHANTERARE 2GGY3 Luftfilter med aktivt kol 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm19 001 kr
LUFTHANTERARE 2GGY7 Luftfilter med aktivt kol 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm17 971 kr
LUFTHANTERARE 2GJD5 Aktivt kol luftfilter 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm13 446 kr
LUFTHANTERARE 2GJE4 Luftfilter med aktivt kol 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 607 kr
LUFTHANTERARE 2JTT4 Luftfilter med aktivt kol 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm12 501 kr
LUFTHANTERARE 2JTU1 Luftfilter med aktivt kol 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 19RR56 kolfilter 12 tum höjd x 24 tum bredd x 12 tum djup
9 554 kr /enhet