LUFTHANTERARE 1MBE4 Allergenreduktionsfilter 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP

AIR HANDLER 1MBE4 Allergenreduktionsfilter 15 x 20 x 1 Merv12

Finns i lager
Artikel: AB2JDP Modell: 1MBE4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

166SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllergenreducering veckat filter
Faktiskt djup3 / 4 "
Faktisk höjd14.5 "
Verklig bredd19.5 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.25 "WC
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde3.9 kvadratfot
ON12
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek15x20x1
Nominell höjd15 "
Nominell veck0.6
Nominell bredd20 "
Veck per linjära fötter15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddPris
LUFTHANTERARE 1MBE2 Allergenreduktionsfilter 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 kvadratfot20x25x120 "60%25 "250SEK
LUFTHANTERARE 1MBE3 Allergenreduktionsfilter 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN 1MBE315.5 "19.5 "4.1 kvadratfot16x20x116 "60%20 "238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 1MBE4 Allergenreduktionsfilter 15 x 20 x 1 Merv12
166SEK /enhet