LUFTHANTERARE 1MBE3 Allergenreduktionsfilter 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN

AIR HANDLER 1MBE3 Allergenreduktionsfilter 16 x 20 x 1 Merv12

Finns i lager
Artikel: AB2JDN Modell: 1MBE3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

238SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllergenreducering veckat filter
Faktiskt djup3 / 4 "
Faktisk höjd15.5 "
Verklig bredd19.5 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.25 "WC
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde4.1 kvadratfot
ON12
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek16x20x1
Nominell höjd16 "
Nominell veck60%
Nominell bredd20 "
Veck per linjära fötter15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddPris
LUFTHANTERARE 1MBE2 Allergenreduktionsfilter 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 kvadratfot20x25x120 "60%25 "250SEK
LUFTHANTERARE 1MBE4 Allergenreduktionsfilter 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 kvadratfot15x20x115 "0.620 "166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 1MBE3 Allergenreduktionsfilter 16 x 20 x 1 Merv12
238SEK /enhet