AIR HANDLER 1W507 Luftfilter 25 x 25 x 1 tums glasfiber | AB3YFQ

AIR HANDLER 1W507 Luftfilter 25 x 25 x 1 tums glasfiber

Finns i lager
Artikel: AB3YFQ Modell: 1W507

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd0.50 "WC
RamtypKraftigt spånskiva
Initial motstånd0.07 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Luftflöde777 fpm
Max. Temp.150 grader F
ON5
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek25x25x1
Nominell höjd25 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)64.01
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFaktisk höjdVerklig breddNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddFlödeshastighetRamtypPris
LUFTHANTERARE 2JBG5 Luftfilter 20 x 36 x 1 tum Glasfiber | AC2DZY 2jbg51"--20x36x120 "36 "-Kraftigt spånskiva145SEK
AIR HANDLER 5W499 Luftfilter 8 x 16 x 1 tums glasfiber | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Kraftigt spånskiva103SEK
AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 11, utan header | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 207 kr
AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat luftfilter, 16 x 25 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-1 436 kr
AIR HANDLER 499J35 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 20 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-1 669 kr
AIR HANDLER 499J41 Mini-Pleat luftfilter, 24 x 24 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-1 671 kr
AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 14, utan header | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 1W507 Luftfilter 25 x 25 x 1 tums glasfiber
86SEK /enhet